パルックプレミア蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード12218310 品番FL20SSEL18HF32K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

事務所、オフィスの照明に。

用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。 適合【電子点灯管】FE1E 種別20形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 点灯形スタータ形 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1470 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)3000 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL 光色電球色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする