曜日別特売
FLR40SEDMX36HF32K パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック) 12218319

パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード12218319品番FLR40SEDMX36HF32K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

事務所、オフィスの照明に。

用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする