ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218345 品番 OP252431R
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンセプトは空に浮かぶ雲
ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです

仕様コードハンガー:あり、コード調整器付 種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(サンドブラスト) 質量(kg)1.8 高さ(mm)203 電圧(V)100 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)1394〜1794 機能コード収納:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)557 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)35 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3400 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8 傾斜天井取付角度(°)50迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする