パルックe-Day蛍光灯 丸形・スタータ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード12218398 品番FCL3040EXDEF32T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

事務所、オフィスなどの照明に。

適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P セット内容30形×1本、40形×1本 管径(Φmm)29 口金GZ10q 点灯形スタータ形 全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425 定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38 色温度(K)6700 外径(mm)(30形)225、(40形)373 内径(mm)(30形)167、(40形)315 適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする