ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218449 品番 OP087317LR
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:アクリル(乳白)、装飾:木目調モール 質量(kg)1.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)194 電圧(V)100 消費電力(W)240 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)999〜1799 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)559 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2230 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする