ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12218580 品番OP252835RG
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)0.8 ホワイトブロンズメッキ 取付引掛シーリング 高さ(mm)155 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 全高(mm)450〜1250 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)95 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)585 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする