種別器具:LED電球フラット形9.3W(GX53-1)
材質セード:鋼(クロームメッキ)・ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)1
色マットホワイト
取付レール取付専用
高さ(mm)140
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
全高(mm)678〜1278
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)134
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)492
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
調光の可否調光:可、調光器:不可