ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
色
木調ナチュラル色
注文コード
12218704
品番
OB255249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
光源色・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
600
寸法(mm)
出:150
質量(kg)
3
色
木調ナチュラル色
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
45
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)33
明るさ
Hf32W定格出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3200
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
配光タイプ
上下
注意
※縦向き取付不可