ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 木調ウォールナット色 注文コード12218729 品番OB255252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る

導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト

種別器具:LED一体型 幅(mm)600 寸法(mm)出:150 質量(kg)3 木調ウォールナット色 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)32 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)33 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3200 取付面位置壁面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプ上下
注意
※縦向き取付不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12218729 OB255252 45434334 OB255252R オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 1台 24,980
欠品中
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする