ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218790 品番 OB255255R
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト

種別器具:LED一体型 幅(mm)□150 寸法(mm)出:150 質量(kg)0.8 オフホワイト 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)10.9 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)850 取付面位置壁面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 配光タイプ上下
注意
※縦向き取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする