ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12218808
品番
OB255258R
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム
上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□150
寸法(mm)
出:150
質量(kg)
0.8
色
黒
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
45
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.9
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
Hf32W定格出力相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
850
取付面位置
壁面専用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
配光タイプ
上下
注意
※縦向き取付不可