種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
色木調ナチュラル色
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
ランプLED
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)850
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ上下