ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12218905
品番
OB255237LR
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット
点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります
荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□180
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
1.1
材質(本体)
大谷石
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.7
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
215
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※大谷石はミソと呼ばれる黒い斑紋があります。ミソはもろく乾燥などではがれることで独特の風合いを醸し出します
※また、経年変化による石の色変化も天然素材の特徴としてご理解願います