ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12218948 品番 OB255192LR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

霧を透して滲む繊細な光
透明感とやわらかな表情を併せ持つあかりです
四季の移ろいや気候風土、さまざまな環境下でその姿を変えながら私たちの身近に存在し続ける水。自然が生み出すさまざまな現象によって見せる、その美しい表情をあかりで表現しました

種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 幅(mm)90 寸法(mm)出:118 質量(kg)0.6 マットシルバー 高さ(mm)155 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)483 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする