ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12218975
品番
OB255313R
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート
単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
種別
器具:LED一体型
材質
セード:アクリル
寸法(mm)
出:59
質量(kg)
0.7
色
乳白
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
200
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
333
調光の可否
調光:不可、調光器:不可