ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12218984
品番
OB255315R
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート
単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
種別
器具:LED一体型
材質
セード:木材
寸法(mm)
出:65
質量(kg)
0.8
色
ナチュラル色
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
200
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可