ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12219045
品番
OB255159R
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
舞う鳥のシルエットを可愛くデコレーション
可愛らしい抜き模様がアクセント
種別
器具:LED一体型
形状
シルエット:とり
幅(mm)
275
寸法(mm)
出:58
質量(kg)
0.7
色
ペールブラウン
高さ(mm)
238
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可