ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12219088
品番
OB255160R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
花をモチーフにした光のオブジェ
立体的なシルエットが壁面を華やかに彩ります
種別
器具:LED一体型
形状
シルエット:花
幅(mm)
280
寸法(mm)
出:63
質量(kg)
0.7
色
オフホワイト
高さ(mm)
262
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
取付方向
上向き・下向き可能
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可