ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12219158 品番OB255135R
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます

種別器具:LED一体型 材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入) 幅(mm)110 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.7 取付化粧ネジ式 高さ(mm)100 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする