ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12219176
品番
OB255201LR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)
100
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.5
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
155
調光率(%)
連続100-5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売
注意
※ハンドメイドによるエイジング塗装を施している為、仕上がりに個体差があります。ご了承ください