ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 黒色 注文コード12219420 品番OB081047NR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光源色・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ハンドメイドの温もりを感じさせるガラスモザイクの表情
色とりどりの光が華やかに彩ります

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:モザイクガラス 幅(mm)130 寸法(mm)出:204 質量(kg)0.8 黒色 高さ(mm)187 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)400 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする