ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12219474 品番OB081042LC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:花咲模様 幅(mm)210 寸法(mm)出:254 質量(kg)0.7 高さ(mm)245 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)378 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする