ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12219508 品番 OB255344LC
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン
フィラメントランプが暖かく空間を照らします

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ガラス(透明) 寸法(mm)出:226 質量(kg)1.4 銅メッキ 高さ(mm)284 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする