ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12219526 品番OB255138LC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

剥き出しのフィラメントランプとソケットのシンプルな構成は味のあるインテリアの定番スタイルです

種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95・4.2W×3(E26) 幅(mm)350 寸法(mm)出:181 質量(kg)1.3 真鍮古味 高さ(mm)100 材質(本体)鋼・樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)12.6 ランプLED 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具30W×3相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1050 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする