ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12219560 品番OS256130LC
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク
独特の存在感を放ちます

種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 長さ(mm)223 質量(kg)0.5 真鍮古味 材質(本体)鋼・アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする