種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
幅(mm)250
寸法(mm)出:305
質量(kg)0.8
色真鍮色メッキ
高さ(mm)238
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
ランプLED
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.9
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)319
調光率(%)連続調光100〜5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売