ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12219727
品番
OB080246LR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい
クラシカルの定番スタイルです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:ガラス(ケシ)
幅(mm)
141
寸法(mm)
出:268
質量(kg)
1.3
色
真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)
224
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
680
調光の可否
調光:不可、調光器:不可