ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220025 品番 OB255163LR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:木材(エボニーブラウン)・ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)105 寸法(mm)出:151 質量(kg)0.9 ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)172 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 光源寿命40000時間 取付方向上・下可能 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)736 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※上向き取り付け時、天井から30cm以上離してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする