ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220068
品番
OB071189NR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)
280
寸法(mm)
出:142
質量(kg)
1.3
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
77
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
555
調光の可否
調光:不可、調光器:不可