ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12220120 品番OB080206BR
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)154 寸法(mm)出:135 質量(kg)0.3 高さ(mm)139 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 位置開放部:上部 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)335 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※天井から30cm以上離してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする