ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220129
品番
OB080206LR
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
154
寸法(mm)
出:135
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
139
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
位置
開放部:上部
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
395
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください