ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220190
品番
OB080933LR
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
スイッチ付
上下部フレアカットルーバー付き
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
124
寸法(mm)
出:123
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
128
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
スイッチ
点灯→消灯
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
412
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください