ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220314 品番 OB255024LDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.8 取付バネ式 高さ(mm)102 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)160 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)375 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする