3/22より値下げ!現場を応援

OB255024NDR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12220330 OB255024NDR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12220330

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220330 品番 OB255024NDR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別) 値下げ
8,698
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)0.8 取付バネ式 高さ(mm)102 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)160 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)391 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする