ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 ナチュラル 注文コード12220418 品番OB080627NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球ボール球形7.7W×3(E26) 幅(mm)700 寸法(mm)出:164 質量(kg)2 ナチュラル 高さ(mm)115 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)23.1 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 取付方向縦・横向き 皮相電力(VA)(100V)39 明るさ白熱灯器具60W×3相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2310 取付面位置壁・天井面 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする