ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220427 品番 OB080898LR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26) 幅(mm)□115 寸法(mm)出:164 質量(kg)0.4 エボニーブラウン 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)700 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする