ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト コーナー灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220628
品番
OB255276LR
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
□117
寸法(mm)
出:75
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
346
調光の可否
調光:不可、調光器:不可