3/22より値下げ!現場を応援

OB255277LR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220655 OB255277LR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220655

ブラケットライト コーナー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220655 品番 OB255277LR
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) 値下げ
3,500

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン
お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)142 寸法(mm)出:141 質量(kg)0.5 取付化粧ネジ式 高さ(mm)117 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)371 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする