3/22より値下げ!現場を応援
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト コーナー灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220698
品番
OB255307NR
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント
シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)
125
寸法(mm)
出:79
質量(kg)
0.5
色
ライトナチュラル
高さ(mm)
119
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
18.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
95
調光の可否
調光:不可、調光器:不可