3/22より値下げ!現場を応援

OB255309NR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220725 OB255309NR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220725

ブラケットライト コーナー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12220725 品番 OB255309NR
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント
シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです

種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)125 寸法(mm)出:79 質量(kg)0.5 ウォールナット 高さ(mm)119 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)19 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)95 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする