種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白・透明)
幅(mm)133
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.4
高さ(mm)136
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)332
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可