ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード12220874 品番OB080958LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)出:93 質量(kg)0.4 高さ(mm)110 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)387 調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12220874 OB080958LR 00696495 OB255388LR 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 1台 6,198 税込6,818 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする