ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
12220899
品番
OB080958WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
寸法(mm)
出:93
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
411
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12220899
OB080958WR
00696520
OB255388WR
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
6,198
税込
¥
6,818
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)