曜日別特売
PTUL2-20NS-14P 組端子台 東洋技研 12220900

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)14ねじサイズM3.5注文コード12220900品番PTUL2-20NS-14P
参考基準価格(税別)¥3,692販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm全長L(mm)端子台:118定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2:16A、2mm2:22A締付トルク0.8~1.4N・m結線方式ネジアップねじサイズM3.5構成部品中間板:PTU-20NS、側板:PTU-20L2、カバー:CA-34、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:HDV-1極数(P)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする