ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
12220917
品番
OB080960NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
200
寸法(mm)
出:98
質量(kg)
0.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
412
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください