ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト コーナー灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12220969
品番
OB080844BR
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
材質
グローブ:アクリル(乳白・透明)
幅(mm)
156
寸法(mm)
出:138
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
170
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
316
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※天井から30cm以上離してください