曜日別特売
OB080964BR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220987

OB080964BR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220987
OB080964BR ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック) 12220987

ブラケットライト コーナー灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード12220987品番OB080964BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

上下部グレアカットルーバー付き
様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)212寸法(mm)出:165質量(kg)0.5ナチュラル高さ(mm)110電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)297調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※天井から30cm以上離してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする