曜日別特売
OB081015BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221127

OB081015BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221127
OB081015BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221127

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12221127品番OB081015BR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)63.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする