ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダブルスイングアームグラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221206
品番
OB080370LR
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様
灯具:可動型
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
223-427
寸法(mm)
出:223-476
質量(kg)
1.2
色
サテンゴールド
高さ(mm)
309
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
470
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※天井から30cm以上離してください