ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12221310
品番
OB255183
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パネルの可動で上下の配光調節が可能です
パネルを閉じた側のLEDは自動消灯します
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□156
寸法(mm)
出:74
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.1
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
214
調光の可否
調光:不可、調光器:不可